ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65884394 品番 S33SM
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,315 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

寸法D(Φmm)22 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20〜+80 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11[112] 適合燃料ガス用 相手側取付サイズRc3/8 質量(g)85 寸法L(mm)52 寸法H(mm)六角21 寸法TR3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする