ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合燃料ガス用 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 材質(シール)ニトリルゴム 注文コード65884412 品番S335SH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合・仕様・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

質量(g)65 寸法L(mm)63 バルブ構造バルブ有 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 寸法Ls(mm)63 寸法B(Φmm)6 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース 寸法T(Φmm)6.2 相手側ホースサイズ内径Φ5 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 ソケットorプラグソケット 寸法A(mm)21 寸法D(Φmm)22 取り付け形状ホースニップル 適合燃料ガス用 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 流体燃料ガス 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 適合ホースサイズ内径5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06961787
2014-09-08
用途:
固定バ−ナ−に使用

確実に接続出来る、取り外しも楽に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする