ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65884437 品番 S22PF
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20〜+80 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 適合酸素トーチ用 質量(g)35 寸法C(mm)23.5 寸法TM16×1.5 寸法B(Φmm)5 寸法Hp(Φmm)六角19 寸法Lp(mm)43 寸法Bp(Φmm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65884437
2019-11-30
用途:
溶断
エムズ 様

改善点は無いです。しいて言えばもっと探しやすいといいと思います。

対象商品:
65884437
2019-04-30
用途:
ホース接続
A&Mテクノ 様

ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする