画像準備中

ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65884446 品番 S33PN
参考基準価格(税別)¥995 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

適合燃料ガス用 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法L(mm)54.5 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法C(mm)25.5 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 寸法Bp(Φmm)7.5 相手側ホースサイズ内径Φ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする