ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65884464 品番 S225PH
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

仕様日東ミニカプラ 取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型) 主な用途ホース中間用 ねじ寸法T(Φmm)6.2 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)12 流体酸素 適合酸素用 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 使用温度範囲(℃)-20〜+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法C(mm)23.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 寸法B(Φmm)3.1 寸法Lp(mm)49 寸法T(Φmm)6.2 寸法Hp(Φmm)11 寸法Bp(Φmm)3.1 相手側ホースサイズ内径Φ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする