仕様日東ミニカプラ
取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)
主な用途ホース中間用
ねじ寸法T(Φmm)6.2
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)15
流体燃料ガス
適合燃料ガス用
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
使用温度範囲(℃)-20〜+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)21
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法C(mm)25.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
寸法B(Φmm)3.1
寸法Lp(mm)50.5
寸法T(Φmm)6.2
寸法Hp(Φmm)14
寸法Bp(Φmm)3.1
相手側ホースサイズ内径Φ5