FDX10H-NH737M ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65884507 FDX10H-NH737M ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65884507 FDX10H-NH737M ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65884507 FDX10H-NH737M ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65884507 FDX10H-NH737M ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65884507

ドルフィン型ラジオアンテナ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポリッシュドメタルメタリック 注文コード65884507 品番FDX10H-NH737M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。

用途自動車用交換アンテナ 付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm)125 ポリッシュドメタルメタリック 高さ(mm)270 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)280 奥行(mm)100 外形寸法(mm)211×99×68(H) 取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz〜90.0MHz) AM(530KHz〜1,710KHz) 適合車種ホンダ車用 アンテナヘリカルコイル形式
注意
※ボディコートが処理されている車両は、両面テープが十分に接着しない場合があります。
※必ず接着面以外(ドルフィンアンテナの外側)をマスキングし、接着面のボディコートのみを市販のコンパウンド(細目)等で除去してから接着しください。
※本製品の固定、付属品・ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本製品が正常に機能しない、もしくは剥がれたり落下の原因となります。
※ドルフィンアンテナ貼付面がソーラーパネルやサンルーフ・レール・溝・段差などに掛かる場合は取付けないでください。アンテナの接着力が低下します。
※本製品の取付け・使用・作業依頼は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。
※本製品を取付ける際、ボディが凹む場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。
※本製品は純正と同等レベルの受信感度がありますが、感度を保証するものではありません。
※受信状態によっては感度が低下する場合があります。
※FM-VICS受信においても上記内容となります。(ラジオアンテナを使用しないナビは除く)
※本製品を分解、改造しないでください。保証対象外になります。
※本製品の取付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の破損や損傷の原因となりますが、メーカーはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65884787
2020-10-11
用途:
今風にしたいので購入
あきふちゅう防犯センター 様

取り付けは、型紙の位置出しをしっかりすれば、問題はないです。念のためドライヤーで温めて、テープで1日抑える予定ですが
受信感度は、純正品より少しいいような感じがします
車庫でゴリラのFM音声の受信が入りやすくなったような 気がします。

対象商品:
65884735
2019-08-10
用途:
アンテナ
医療・福祉・介護関連業

おもっていたより大きかった。
少し色合いが合っていなかった。

対象商品:
65884857
2017-09-20
用途:
DIYで交換
プラスチックオムニウム 様

ラジオの感度も良いし色も車と有っていますので安心して使用出来ます。

対象商品:
65884543
2018-03-17
用途:
車のドレスUP
製造業

スッキリたデザインでスッキリとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする