mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
ドライベクターサポーターひざ+ふくらはぎ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886047
品番
C2JS760509
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
色
09:ブラック
性別
ユニセックス
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
サイズ
M(35〜42)
適合部位
ひざ+ふくらはぎ用
注意
※測定場所は膝上10cmのところです。