mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひじ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886108
品番
50MS21191
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
運動時の動きやすさを追及した設計。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
ムレにくい通気性ラバー。ズレにくいノンスリップラバー。
サイズ(cm)
S(22〜26)
色
91:ブラック×シルバー
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位
ひじ