mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひじ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886126
品番
50MS21191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
運動時の動きやすさを追及した設計。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
ムレにくい通気性ラバー。ズレにくいノンスリップラバー。
サイズ(cm)
L(26〜30)
色
91:ブラック×シルバー
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位
ひじ