商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途バリ除去
付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)伸び方向 10
質量(kg)0.33
タイプ裏
適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。
対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など
最高回転速度(min-1)15000