アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
ロングシースK熱電対 Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
4-1722-04
注文コード
65888405
品番
K16X3000【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,700
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格
JIS C1605 クラス2
リード線(m)
2
接続端子
ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)
0〜650
アズワン品番
4-1722-04
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。