※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
超透明両面接着シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
65888466
品番
T284 (100X100)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系粘着剤
用途
透明素材の接着や工作などの
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
730-8639
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
0.1×100×100
質量(g)
22
粘着力(N/20mm)
14.2
適合用途
透明
主なワーク
パーツ