用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
用美(ヤマコー)の アウトドア・行楽用品
用美(ヤマコー)の クッキング&テーブルウェア
ひのき・ワッパおひつ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65889014
品番
4135
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
身と蓋の外側のみファインポリマー塗装
材質
(ワッパ部)東濃ひのき材、(蓋と底)木曽さわら材
寸法(mm)
(身)約Φ195×135
サイズ
大(約5合)
電子レンジ
○