スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 定格光束(Lm)440 注文コード65889087 品番LGWC40391LE1【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9988,498
この商品は光色・定格光束など13種類から選べます 他の種類を見る

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)115 幅(mm)灯具部:71 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト) タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)6.8 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.13 色(パネル)アクリル:透明 光色昼白色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)158 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)440 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする