#356961【ワケあり】 軽くてきれいな培養土 トヨチュー 観葉植物 65889096

軽くてきれいな培養土

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65889096 品番#356961【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥569459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%高温処理セラミックを使用していますので軽くてにおいもなく、清潔且つきれいな培養土です。室内の観葉植物やベランダで栽培する植物に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)120×260×340 質量(kg)1.7 容量(L)5 用途室内園芸に最適の培養土。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合作物観葉植物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする