キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) アズワン品番68-0946-86 注文コード65889315 品番48694【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

IEST-RP-CC-003.4カテゴリーV適合、ISO7/8ならびにグレードC/Dクリーンルームに適しています、ループに親指を通すことで袖がまくれずコンタミネーションを低減、軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適
個別真空パッケージと二重包装。帯電防止素材。SMS不織布。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●フード付き●生地:通気性のあるSMS不織布 アズワン品番68-0946-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする