304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 65890627 品番 BS-XIN304SS-PSSB1-5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。
金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。
片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。

用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)34 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)16.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)4 全質量(g)20
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※極端に力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※片側だけでの固定なので支持力が弱く、配置状況によっては外れてしまう可能性がございますので、ご注意下さい。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする