曜日別特売
600RC-N 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 65892532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600RC-N 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 65892532
600RC-N 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 65892532

600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2 1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード65892532品番600RC-N
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途
多目的・中圧汎用
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE寸法L(mm)138寸法H(mm)100最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)200材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)寸法d1(mm)65最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)FCD450材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32615371
2024-10-29
用途: コンプレッサ
有限会社山口農・林・水産業

同じ物、問題はない。耐久性は、分からない。これから2年たてば、解るはずです。値段は、普通だと、思います

1が参考にしています
対象商品 : 32615396
2024-06-24
用途: 配管補修
製造業

発注から迅速に納付いただきました。価格も納得のお値段で問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 32615362
2023-09-05
用途: タンクの水抜き
村山加工

他メーカーより通水径が大きいので水抜けが非常に良く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 32615387
2021-07-21
用途: 水道水の開閉使用
有限会社丹野醤油店製造業

注文してから納品までの時間が短く、仕事に支障なく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32615362
2021-02-24
用途: ポンプのメンテナンス

つかいやすい商品です、これが一番長持ちが思想です。

1が参考にしています
対象商品 : 32615362
2020-05-19
用途: 埋設冠水パイプの修理
小山農園農・林・水産業

埋設冠水パイプの修理に使用しました。今のところ問題なく使っています。

対象商品 : 32615362
2020-05-19
用途: 潅水設備
農・林・水産業

農家の潅水設備においてもよく使用されている安定の品といえる商品です。

対象商品 : 32615362
2018-10-13
用途: お風呂の給湯配管に

これまでは、ゲートバルブを使用していましたが、しっかり閉まらなくなり、水(湯)が漏れ出てしまうようになったため、今回は耐熱性があるこちらのボールバルブに変えました。
開閉が楽になり、ボールバルブにして正解でした。
価格も安く、コスパ最高、物も良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする