曜日別特売
20-DSR-N FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴ 65892785

FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード65892785品番20-DSR-N
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力20K材質(本体)FCD-S寸法L(mm)95寸法H(mm)241最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)寸法D1(mm)115主要材質ステンレスCR13クラス20K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする