東洋バルヴ
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892794
品番
20-DSR-N
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
277
最高使用圧力(MPa)
2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)
寸法D1(mm)
135
主要材質
ステンレスCR13
クラス
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材