20L2-N-UE FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴ 65892855

FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード65892855品番20L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力20K材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450寸法L(mm)46寸法H(mm)214最高使用圧力(MPa)2.0(70℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)寸法S(mm)122寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス20K操作方式ギヤ式
注意
※給油用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする