※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
1-1/2
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892916
品番
10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
アルミニウム合金ADC12
形状
ストレート
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
200.5
寸法d(mm)
42
適合規格
JIS B 2032
寸法L1(mm)
34
最高使用圧力(MPa)
1.0(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)
寸法S(mm)
131
接続方式
ウェハー形
寸法D1(mm)
100
型番
操作機(No.0)
寸法L2(mm)
30
材質(シート)
EPDM
寸法L3(mm)
52
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
127.5
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
寸法H3(mm)
150.5
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材