東洋バルヴ
SUSゲート弁【アバカス継手付】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
30
20
25
30
40
50
呼び径(B)
1-1/4
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893388
品番
US-AJ-FP
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
ステンレスSCS13A
寸法L(mm)
133
呼び径
30SU×1-1/4
寸法H(mm)
122
寸法L1(mm)
143
最高使用圧力(MPa)
1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)
寸法D1(mm)
80
材質(シート)
ステンレスSUS304
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
注意
※循環系給湯は、温度0~85℃。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材