ハイスホールソー(ツバ無し)

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
口径(Φmm)12
12
13
14
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
15
54
16
55
56
57
58
59
60
63
65
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
シャンク径(Φmm)6.35
全長(mm)112
内容量1個注文コード65893878品番HSS-12TN
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。

用途
被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番827-5593材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼全長(mm)112サイズ12口径(Φmm)12シャンク六角軸6.35mm適合電動機インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル
注意
※口径54mm以上は電気ドリルのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 床材お貫通させる時に一発で穴が開きます
株式会社 藤川建設建設業・工事業

充電ドライバーようのピットなのですが、パワーが無いとなかなか穴が開きません。電動ドリルにセットして使った方が良いのかもしれません。
ドリル刃自体はしっかしりているので、何回かは切れ味があると思われます。

2025-05-10
用途: 現場作業
都築工芸

鉄製扉の角パイプフレーム(厚み約2mm)に穴を開けるため購入。
インパクトドリルに付けての使用で問題なくスムーズな穴開けができました。
耐久性はわかりませんが、特にインパクト使用の場合はチップ付きのタイプ
より刃こぼれしにくい気がするので、持ちは良さそうな感じがします。
安価のものは切れない事が多いですが、これは食い付きよく切れ味良好です。

2025-07-02
用途: 石膏ボード等の穴あけに使用

ツバが無いので深く穴あけが可能です。切れ味も悪くないので便利です。

対象商品 : 65894124
2025-06-30
用途: エアコン

問題ありません、耐久性も良さそうです。
専門メーカーで信頼できると思います。

対象商品 : 65894063
2021-09-25
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

座ぐりビットと併用して使用すると穴明の開口ががスムーズに、きれいに仕上がります。

対象商品 : 48853147
2021-02-22
用途: ワンオフパーツの作成
医療・福祉・介護関連業

ドリルスタンドや、ボール盤での使用をお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 48853156
2020-11-03
用途: パイプ等を貫通配管する時の穴開け
有限会社 北辰技研建設業・工事業

長い寸法を引っかかりが無くスムーズに作業ができました

対象商品 : 48853183
2020-10-16
用途: 配管作業時
建設業・工事業

大変満足です、ツバ無しなので壁の深いところにも使用出来て申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする