画像準備中

ハイスホールソー(ツバ無し)

(38件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65893923 品番 HSS-41TN
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。

有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)6.35 用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 トラスコ品番827-5598 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼 全長(mm)112 サイズ41 口径(Φmm)41 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル
注意
※口径54mm以上は電気ドリルのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
床材お貫通させる時に一発で穴が開きます
株式会社 藤川建設 様 (建設業・工事業)

充電ドライバーようのピットなのですが、パワーが無いとなかなか穴が開きません。電動ドリルにセットして使った方が良いのかもしれません。

ドリル刃自体はしっかしりているので、何回かは切れ味があると思われます。

2025-05-10
用途:
現場作業
都築工芸 様

鉄製扉の角パイプフレーム(厚み約2mm)に穴を開けるため購入。
インパクトドリルに付けての使用で問題なくスムーズな穴開けができました。
耐久性はわかりませんが、特にインパクト使用の場合はチップ付きのタイプ
より刃こぼれしにくい気がするので、持ちは良さそうな感じがします。
安価のものは切れない事が多いですが、これは食い付きよく切れ味良好です。

2025-07-02
用途:
石膏ボード等の穴あけに使用

ツバが無いので深く穴あけが可能です。切れ味も悪くないので便利です。

対象商品:
65894124
2025-06-30
用途:
エアコン

問題ありません、耐久性も良さそうです。
専門メーカーで信頼できると思います。

対象商品:
65894063
2021-09-25
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

座ぐりビットと併用して使用すると穴明の開口ががスムーズに、きれいに仕上がります。

対象商品:
48853147
2021-02-22
用途:
ワンオフパーツの作成
医療・福祉・介護関連業

ドリルスタンドや、ボール盤での使用をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
48853156
2020-11-03
用途:
パイプ等を貫通配管する時の穴開け
有限会社 北辰技研 様 (建設業・工事業)

長い寸法を引っかかりが無くスムーズに作業ができました

対象商品:
48853183
2020-10-16
用途:
配管作業時
建設業・工事業

大変満足です、ツバ無しなので壁の深いところにも使用出来て申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする