事務所の床が悪いので買った時のキャスターは、移動時、ゴロゴロ音がしましたが、このキャスターに、替えて、静かでクッションも良くなりました。
事務所の床が傷付くのを防止するため、付いていたプラスチックキャスターをゴムキャスターに代えました。
床にキズがつかないのはもちろん、転がりすぎず安全面でもいい感じです。
以前椅子6脚分を交換し、凄く良かったので今回、未交換だった椅子のためリピート購入です。
キャスター単体で売っているとは知りませんでした。座面や背もたれは、カバーで何とかなりますが、車輪は消耗品です。
当然ながら、交換すれば新品のように滑りが良くなります。イスも買えば高いですし処分も面倒。
しいて不満をいえば、イスのカラーに合わせているわけではないので、金属部分が目立つくらいですが、付けてしまえばキャスターを見る人なんていません。
異動してきたとき既に、経年劣化によりキャスターが破損していた。安価でサイズが同じだったので交換できた。このサイズでベアリング仕様であれば、もっと使い勝手がよくなる。
重量級の社員が事務所の椅子のキャスターを壊したので、交換用に買いました。椅子の動きはやや渋くなったものの、絶対に壊れないだろう安心感がある。壊れるとすれば、これをセットした椅子の方だろう。見た目が気になる人はマジックで黒く塗れば良いでしょう。
市販の椅子のキャスターは樹脂製なので、床に傷がつきますが、ゴム製は大丈夫だし、ころがりすぎないのがいい。5個セットで、価格もお得。
オフィスチェアでパイン材の床を傷つけないよう、これまで3種類のキャスターと試しましたが、最終的に行きついたのがコレです。3000円クラスの高価な単輪のウレンタンのものは傷は付けませんがフルベアリングで転がり過ぎて仕事に集中できない。床を傷つけないことが売り文句の安い双輪のウレタンのものは車輪幅が細いことで走行跡がつきます(しかも双輪なので沢山)。これは見た目が安っぽいことと車輪が太いことで方向転換時に少し引っ掛かり感がありますが、柔らかい木材の床を傷つけたくない方にはお勧めです。
規格の記述はありませんが、同社のキャスターセットと同じ軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 で汎用性があります。品質も他社と同品質の金属製のゴム車輪で耐久性にも問題はなさそうです。双輪と比べて使用感の違いは、車輪径が小さいため転がり難いことで、その方が良い場合や床の保護には適しますが、ソファー型の重量の大きいチェアには向かないと感じました。