ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
テーパー軸ビットロング 石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65896522
品番
TPSB12.5×280
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
全長(mm)
280
有効長(mm)
220
シャンク形状
テーパー軸
用途
石材
サイズ
12.5×280
刃先径(Φmm)
12.5
適合電動機
ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)