※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36V コードレスチップソーカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー 注文コード65898088 品番CD3605DB(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,500
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)145〜150 モーターブラシレスモーター 板厚(mm)最大切断可能:12 最大切込深さ(mm)57.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18B 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料:(2.0MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898088 CD3605DB(XP) 55039664 CD3605DB (XPZ) 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする