※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36V コードレスチップソーカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65898097 品番 CD3605DB(NN)
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 電圧(V)36/18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)145〜150 モーターブラシレスモーター 板厚(mm)最大切断可能:12 最大切込深さ(mm)57.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時) 取付穴径(Φmm)20 バッテリー容量(Ah)蓄電池:2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)
関連資料:(2.0MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする