深切り電子丸のこ(125mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65898133 品番C5MEY(SK)
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg)2.2 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 全長×全幅W×全高(mm)254×230×176 その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 取付穴径(Φmm)20
関連資料:(1.7MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする