36V 125mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 注文コード65898264 品番C3605DA(SK)(2XPBS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,100
この商品は付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 質量(kg)2.7(BSL36A18B電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:277×236×176(BSL36A18B電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18B 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5 最高電圧(V)(1.7MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898264 C3605DA(SK)(2XPBS) 55039698 C3605DA (SK)(2XPBSZ) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする