曜日別特売
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298

 

C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298
C3605DB(SK)(NN) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898298

36V 125mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)2.8(BSL36A18B電池装着時)
内容量1台注文コード65898298品番C3605DB(SK)(NN)
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30容量(A)蓄電池:2.5/5有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:277×236×176(BSL36A18B電池装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18B電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B付属品チップソー黒鯱、スパナ、ダストアダプタ
関連資料:(1.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする