36V 147mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4100、サイレントモード:2500 注文コード65898307 品番C3605DC(SK)(2XPS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
この商品は無負荷回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4100、サイレントモード:2500 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18B 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料:(1.7MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898307 C3605DC(SK)(2XPS) 61779264 C3605DC (SK)(2XPSZ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする