曜日別特売
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316

 

C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316
C3605DC(SK)(NN) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 65898316

36V 147mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4500、サイレントモード:2500
パワーモード:4500、サイレントモード:2500
パワーモード:4100、サイレントモード:2500
内容量1台注文コード65898316品番C3605DC(SK)(NN)
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品147mmチップソー黒鯱無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4500、サイレントモード:2500ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57全長×全幅W×全高(mm)294×245×174(蓄電池装着時)その他の機能ブロワ機能、ソフトスタート機能、平行度微調整機構、LEDライト点灯方式の切替機能使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18B充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5最高電圧(V)(1.7MB)最大切込深さ(mm)(逆5°時)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする