GP36DA(XP) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898368 GP36DA(XP) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898368 GP36DA(XP) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898368 GP36DA(XP) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898368

36V コードレスハンドグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) 注文コード65898368 品番GP36DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,900
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) スイッチ形状スライドスイッチ 蓄電池電圧(V)36 長さ(mm)機体:468 幅(mm)86(蓄電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000〜29000
関連資料:(0.8MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898368 GP36DA(XP) 54839279 GP36DA (XPZ) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする