軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時)
スイッチ形状パドルスイッチ
蓄電池電圧(V)36
長さ(mm)機体:468
幅(mm)86(蓄電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000〜29000
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし