GP36DB(NN) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898395 GP36DB(NN) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898395 GP36DB(NN) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 65898395

36V コードレスハンドグラインダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)機体:468 幅(mm)86(蓄電池装着時) 注文コード65898395 品番GP36DB(NN)
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は長さ・幅など5種類から選べます 他の種類を見る

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 付属品コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) スイッチ形状パドルスイッチ 蓄電池電圧(V)36 長さ(mm)機体:468 幅(mm)86(蓄電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000〜29000 バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする