バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0〜3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
打撃数(min-1)0〜3300
付属品充電器、蓄電池
寸法(mm)全長128×高さ240×センタハイト29
バッテリーBSL1460
作業量(目安)ナゲシビΦ3.8×65mm(杉材)・3.0Ah:約920本、M8×16mm小ねじ締付・3.0Ah:約2500本
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
充電器形名US18YSL3(冷却機能付)
容量(A)バッテリー:6
六角軸二面幅(mm)6.35