金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
NK投薬瓶(プリント目盛り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60mL×200本)
注文コード
65898438
品番
B0170-000WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
60
材質(本体)
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36×92
文字色
青字
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
白
色(本体)
透明