B01A0-000WH NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898456 B01A0-000WH NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898456 B01A0-000WH NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898456 B01A0-000WH NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898456

NK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100mL×200本) 注文コード65898456 品番B01A0-000WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)100 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×114 文字色青字 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする