K投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×50本) 注文コード65898535 品番20260-020
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)500 色(本体)透明 文字色白字 色(フタ) 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする