金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
K投薬瓶(プリント目盛り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×50本)
注文コード
65898544
品番
20260-025
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
500
色(本体)
透明
文字色
青字
色(フタ)
水色
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×185