B3170-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898605 B3170-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898605 B3170-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898605 B3170-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898605 B3170-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898605

ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60mL×200本) 注文コード 65898605 品番 B3170-000AQ
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)60 色(本体)透明 文字色青字 色(フタ)水色 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする