ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×50本) 注文コード65898648 品番23240-025
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付きの、300・400・500mLをラインナップした大容量の円筒型投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)300 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×161 文字色青字 材質(キャップ)PP 色(フタ)水色 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする