B3470-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898709 B3470-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898709 B3470-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898709 B3470-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898709 B3470-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898709

ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60mL×200本) 容量(mL)60 注文コード65898709 品番B3470-000WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,180 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)60 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×94 文字色赤字 材質(キャップ)PP 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする