24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779 24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779 24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779 24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779 24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779 24240-086 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898779

セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×50本) 注文コード65898779 品番24240-086
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)300 色(本体)透明 文字色緑字 色(フタ)ベージュ 材質(本体)PP 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする