曜日別特売
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025

 

2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025
2582キイ サンドイット ドキュメントホルダー キングジム 65899025

サンドイット ドキュメントホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
黄色
内容量1冊注文コード65899025品番2582キイ
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥713
販売価格(税別)
648

平ゴムと表紙&インデックスのシンプルな構造で、書類・クリアーホルダー・ノートなどをざっくり収納。
投げ入れるだけの簡単ファイリング。
平ゴムと表紙&インデックスのシンプル構造。
クリアーホルダーもまとめて持ち運べる
A4ヨコ型・A4タテ型はクリアーホルダーの収納にピッタリな設計。
最大で約20枚収納可能。
※クリアーホルダー1枚につきコピー用紙10枚を入れた場合。
ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ。
収納量に応じて厚みが変わるので、
A4サイズは厚みのある小冊子やノートも収納可能。
※A4サイズ以外は対応しておりません。
書類の分類に便利なインデックス 2枚付き。
2枚のインデックスでざっくりと中身の分類が可能。
A4ヨコ型はビジネスバッグ内のドキュメントホルダーとして。
A4タテ型はリュックやトートバッグと好相性。

サイズA4黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×9×240最大収納枚数(枚)250(コピー用紙)材質3種3層発泡PP仕様インデックス2枚付/ゴムバンド付タイプヨコ型アズワン品番64-8830-40
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、サンドイット、SAND ITは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする