ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚×5個) 混色(パステルブルー(ストライプ)/クラウドピンク/イエロー/クラウドブルー) 注文コード65899454 品番688MC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する 仕様通常粘着タイプ 材質フィルム 形状長方形 寸法(mm)44×12 混色(パステルブルー(ストライプ)/クラウドピンク/イエロー/クラウドブルー) タイプフィルム見出し シリーズPost-it 商品構成アソート 形態単品 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65899454 688MC-5 12451261 688MC-5N ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 1パック(20枚×4色) 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

そのまま記入できるし、使いやすいです。色分けできるし重宝しています。事務スタッフに好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする