3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚×3個)
色
混色(スカイブルー/ホワイト/ブライトグリーン)
注文コード
65899524
品番
686MC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
寸法(mm)
40×18
形状
長方形
色
混色(スカイブルー/ホワイト/ブライトグリーン)
商品構成
アソート
材質
フィルム
タイプ
フィルムインデックス
形態
単品
仕様
通常粘着タイプ
用途
インデックスとして
シリーズ
Post-it
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65899524
686MC-4
12451191
686MC-4N
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)
1パック(10枚×3色)
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)